福井クラフト
メラミン 片口鉢 九
仕様
●サイズ(W):81mm●サイズ(D):71mm●サイズ(H):32mm●重量:48g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05210120
80304260
68-4632-55
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210129
80304270
68-4632-56
¥
720
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください