福井クラフト
メラミン 薬味箱セット
仕様
●サイズ(W):55mm●サイズ(D):51mm●サイズ(H):35mm●重量:70g●材質:熱硬化性樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05213315
80304110
68-4637-54
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05213331
80304030
68-4637-56
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください