福井クラフト
やすらぎ箕
仕様
●サイズ(W):218mm●サイズ(D):196mm●サイズ(H):61mm●重量:70g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05222047
51272403
68-4648-68
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222065
51272404
68-4648-70
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222081
51272405
68-4648-71
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05222056
50023790
68-4648-69
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください