福井クラフト
羽反亀甲汁椀
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):67mm●重量:72g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4610-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196865
12027250
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください