福井クラフト
尺0 扇面前菜浅皿
仕様
●サイズ(W):302mm●サイズ(D):93mm●サイズ(H):11mm●重量:103g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228627
80512545
68-4657-67
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228636
80512540
68-4657-69
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228645
80512520
68-4657-71
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください