福井クラフト
尺0 菱型前菜箱
仕様
●サイズ(W):290mm●サイズ(D):68mm●サイズ(H):45mm●重量:225g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228889
50028775
¥
2,650
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください