福井クラフト
尺0寸 弓盛器
仕様
●サイズ(W):310mm●サイズ(D):107mm●サイズ(H):31mm●重量:159g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4652-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05224960
55204155
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください