福井クラフト
尺1 ABS花かご
仕様
●サイズ(W):345mm●サイズ(D):323mm●サイズ(H):62mm●重量:303g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05217077
51144371
68-4642-06
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217086
51144372
68-4642-07
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217111
51144340
68-4642-09
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05217095
51144350
68-4642-08
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
05217120
41321860
68-4642-10
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください