福井クラフト
尺1 つば付き長角皿 ノミ彫
仕様
●サイズ(W):329mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):20mm●重量:198g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229555
55101050
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください