福井クラフト
尺1 つば付き長角無地皿
仕様
●サイズ(W):329mm●サイズ(D):136mm●サイズ(H):20mm●重量:200g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05229519
80522545
68-4658-81
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229528
24025100
68-4658-82
¥
4,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229537
41321060
68-4658-83
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05229546
41321050
68-4658-84
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください