福井クラフト
尺1 信玄盛器
仕様
●サイズ(W):338mm●サイズ(D):164mm●サイズ(H):127mm●重量:320g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05223298
50023975
68-4650-52
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05223289
50028780
68-4650-50
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
05223307
55203950
68-4650-53
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください