曜日別特売

尺3 長角盛かご 蓋

尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト尺3 長角盛かご 蓋 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):382mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):18mm●重量:400g●材質:ABS樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052169984132015068-4642-02
3,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
052170072107792068-4641-95
2,750
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
052170164132019068-4642-04
4,200
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
052169894132013068-4641-99
2,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする