福井クラフト
尺4 奥広そば盆
仕様
●サイズ(W):418mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):22mm●重量:655g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05239590
48140885
68-4675-33
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05239599
45151855
68-4675-34
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください