福井クラフト
尺4 渕太バイキングトレー
仕様
●サイズ(W):422mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):25mm●重量:715g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4643-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05218258
50023450
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください