曜日別特売

尺5 長角舟型盛器

尺5 長角舟型盛器 - 福井クラフト尺5 長角舟型盛器 - 福井クラフト尺5 長角舟型盛器 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):462mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):36mm●重量:297g●材質:ABS樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052240165002567068-4651-55
5,100
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
052240415520406068-4651-58
6,300
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
052240255101978068-4651-56
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする