福井クラフト
尺7 長角大和殿盛器
仕様
●サイズ(W):514mm●サイズ(D):339mm●サイズ(H):80mm●重量:1580g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05220516
53261850
68-4646-14
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05220541
53261860
68-4646-16
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05220550
53261870
68-4646-17
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05220525
50023770
68-4646-15
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください