福井クラフト
樹氷小付
仕様
●サイズ(W):72mm●サイズ(H):44mm●重量:90g●材質:ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05209587
30160370
68-4631-94
¥
950
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209596
30160380
68-4631-95
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください