福井クラフト
舟型錦鉢
仕様
●サイズ(W):187mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):75mm●重量:220g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233055
51272197
68-4663-18
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233080
74011540
68-4663-20
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233089
74011530
68-4663-21
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233071
74011520
68-4663-19
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください