福井クラフト
新うなぎ平 蓋親
仕様
●サイズ(W):189mm●サイズ(D):141mm●サイズ(H):59mm●重量:319g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240999
40430340
68-4678-72
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05241008
40430350
68-4678-73
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください