福井クラフト
新光月丼重 内隅丸
仕様
●サイズ(W):167mm●サイズ(D):143mm●サイズ(H):80mm●重量:380g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240256
51019840
68-4677-56
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
05240265
51019850
68-4677-57
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240281
40420500
68-4677-61
¥
3,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください