福井クラフト
耐熱ひょっとこ汁椀
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):68mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05196619
30120470
68-4609-80
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196628
30120480
68-4609-81
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196637
30120520
68-4609-82
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05196646
30120510
68-4609-83
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください