福井クラフト
耐熱まゆ型吸物椀
仕様
●サイズ(W):105mm●サイズ(H):103mm●重量:140g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200548
30044940
68-4615-99
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200557
30044930
68-4616-01
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください