福井クラフト
耐熱ミニパーティー取皿 裏黒塗
仕様
●サイズ(W):205mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):28mm●重量:100g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05215808
51354820
68-4640-65
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215817
51354830
68-4640-66
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05215826
51354840
68-4640-67
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください