福井クラフト
耐熱リングロクロ目椀
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):92mm●重量:110g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198685
33710380
68-4613-06
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198701
33710390
68-4613-07
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください