福井クラフト
耐熱一口古代椀
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):86mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198448
31005850
68-4612-66
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198457
31005860
68-4612-69
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198466
30044460
68-4612-72
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください