福井クラフト
耐熱一口小吸椀
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):100mm●重量:117g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199157
31005870
68-4613-73
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199166
31005890
68-4613-75
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199175
31005900
68-4613-76
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199191
31005910
68-4613-79
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199200
30044510
68-4613-80
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください