福井クラフト
耐熱一兆盛器
仕様
●サイズ(W):304mm●サイズ(D):75mm●サイズ(H):35mm●重量:192g●材質:メラミン複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228907
55204798
68-4658-02
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228898
51030800
68-4657-99
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください