福井クラフト
耐熱羽反一口椀
仕様
●サイズ(W):98mm●サイズ(H):81mm●重量:92g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199236
30044550
68-4613-92
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199245
31005920
68-4613-87
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199261
31005930
68-4613-88
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199227
30044540
68-4613-91
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください