福井クラフト
耐熱杵型吸物椀
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):96mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05200575
30044955
68-4616-13
¥
4,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200609
30044960
68-4616-12
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200618
30044950
68-4616-14
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05200591
31006420
68-4616-09
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
05200600
30044970
68-4616-10
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください