福井クラフト
耐熱杵型吸物椀 小
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):86mm●重量:90g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199297
33023560
68-4614-06
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199306
33023510
68-4614-01
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199331
31005940
68-4614-04
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199340
31005950
68-4614-05
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199349
37001280
68-4614-07
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199315
37001270
68-4614-03
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください