福井クラフト
耐熱錦盛橋
仕様
●サイズ(W):237mm●サイズ(D):97mm●サイズ(H):50mm●重量:114g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228828
51062245
68-4657-87
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228837
55204788
68-4657-89
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05228846
55204785
68-4657-90
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください