福井クラフト
耐熱月山プレート
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):180mm●サイズ(H):17mm●重量:247g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05216691
83310160
68-4641-65
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216700
83310170
68-4641-66
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216709
83310180
68-4641-67
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216718
83310190
68-4641-68
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05216727
83310210
68-4641-69
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください