福井クラフト
耐熱式部箸洗椀
仕様
●サイズ(W):69mm●サイズ(D):69mm●サイズ(H):77mm●重量:82g●容量:150mL●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05195955
30045440
68-4608-72
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05195971
30045450
68-4608-73
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05195989
30045470
68-4608-75
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05195998
30045480
68-4608-76
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05195980
30045460
68-4608-74
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
05196007
30045490
68-4608-77
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください