福井クラフト
耐熱聖火椀
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):89mm●重量:72g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198615
31007400
68-4612-89
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198640
31007420
68-4612-91
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198649
31007430
68-4612-92
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198658
37001187
68-4612-93
¥
2,650
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198667
31007450
68-4612-94
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198631
31007460
68-4612-90
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください