福井クラフト
耐熱扇流盛器
仕様
●サイズ(W):275mm●サイズ(D):140mm●サイズ(H):30mm●重量:202g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4657-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05228171
15158185
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください