福井クラフト
耐熱天竜 蓋親
仕様
●サイズ(W):168mm●サイズ(D):144mm●サイズ(H):80mm●重量:328g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05240351
40430190
68-4677-68
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240360
40430200
68-4677-69
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05240369
40420520
68-4677-73
¥
5,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください