福井クラフト
耐熱都羽反小吸椀
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(H):96mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199918
30044680
68-4614-86
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199936
37001440
68-4614-88
¥
4,150
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199945
37001450
68-4614-89
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199927
30044690
68-4614-87
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください