福井クラフト
耐熱忍小吸椀
仕様
●サイズ(W):93mm●サイズ(H):86mm●重量:120g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198439
37001240
68-4612-62
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198430
30044450
68-4612-59
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください