福井クラフト
耐熱風鈴椀
仕様
●サイズ(W):94mm●サイズ(H):90mm●重量:109g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198710
31005960
68-4613-08
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198737
31005980
68-4613-11
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198719
31005990
68-4613-09
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
05198728
31006000
68-4613-10
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
05198746
37001190
68-4613-13
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください