曜日別特売

耐熱福丸丼重 蓋親

耐熱福丸丼重 蓋親 - 福井クラフト耐熱福丸丼重 蓋親 - 福井クラフト耐熱福丸丼重 蓋親 - 福井クラフト耐熱福丸丼重 蓋親 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):164mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):80mm●重量:329g●材質:耐熱ABS樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052402904043018068-4677-62
3,200
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052402994515192068-4677-63
3,600
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
052403084515190068-4677-64
3,850
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
052403354515191068-4677-67
3,950
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
052403174515189068-4677-65
2,700
取扱い終了
返品不可
052403264515193068-4677-66
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする