福井クラフト
耐熱鳴門小吸椀
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):65mm●重量:110g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05197075
33025312
68-4610-53
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197091
33025322
68-4610-54
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197109
33025332
68-4610-56
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05197100
33025342
68-4610-55
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
05197118
33025362
68-4610-57
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください