福井クラフト
耐熱鳴門小吸椀 蓋親
仕様
●サイズ(W):103mm●サイズ(H):89mm●重量:106g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05199035
33025310
68-4613-46
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199051
33025320
68-4613-47
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199060
33025330
68-4613-48
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199069
33025350
68-4613-49
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05199017
30048030
68-4613-44
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
05199026
33025340
68-4613-45
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください