福井クラフト
耐熱佑ひさご小吸椀
仕様
●サイズ(W):89mm●サイズ(H):92mm●重量:87g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05198387
30044440
68-4612-52
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198396
30044420
68-4612-53
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198405
33710430
68-4612-56
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05198421
12033840
68-4612-57
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください