福井クラフト
大平珍味
仕様
●サイズ(W):83mm●サイズ(H):75mm●重量:50g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233886
83170400
68-4664-36
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233895
83170410
68-4664-37
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください