福井クラフト
朝顔珍味
仕様
●サイズ(W):63mm●サイズ(H):43mm●重量:20g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233816
22210450
68-4664-27
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233825
55204970
68-4664-28
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05233841
55204975
68-4664-29
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください