福井クラフト
超耐熱11.0千段 汁椀
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(H):73mm●重量:82g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203549
30003380
68-4622-01
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203558
30003390
68-4622-04
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203567
30003410
68-4622-07
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203576
30003420
68-4622-10
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください