福井クラフト
超耐熱13.6千段
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(H):80mm●重量:129g●材質:PBT・ABS複合樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05203585
30003430
68-4622-02
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203601
30003440
68-4622-05
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203610
30003450
68-4622-08
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05203619
30003460
68-4622-11
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください