曜日別特売

超耐熱18.4千段

超耐熱18.4千段 - 福井クラフト超耐熱18.4千段 - 福井クラフト超耐熱18.4千段 - 福井クラフト超耐熱18.4千段 - 福井クラフト超耐熱18.4千段 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):183mm●サイズ(H):77mm●重量:211g●材質:PBT・ABS複合樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052036283000347068-4622-03
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
052036373000348068-4622-06
1,900
1,798
1,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
052036463000349068-4622-09
2,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
052036553000349568-4622-12
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする