福井クラフト
長角タレ入
仕様
●サイズ(W):92mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):25mm●重量:40g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225285
55002410
68-4653-08
¥
900
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225301
50029060
68-4653-10
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください