福井クラフト
長角高台盛器
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(D):154mm●サイズ(H):45mm●重量:236g●材質:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05225109
51272340
68-4652-81
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05225118
51272341
68-4652-82
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください